Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH78LOD2P10 Skive, 7/8 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 2-1/4 tommer utvendig dia., 10pk | AH7CRC 36RL18

FOREVERBOLT FB3FLWASH78LOD2P10 Skive, 7/8 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 2-1/4 tommer utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CRC Modell: FB3FLWASH78LOD2P10Kryssreferanse: 36RL18
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
369NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Klasse316
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt1.4
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.105 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH78LOD2P10 Skive, 7/8 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 2-1/4 tommer utvendig diameter, 10pk
369NOK /pakke