Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 Washer, 1 Bolt, 316 Stainless Steel, 2-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CRD 36RL19

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 Skive, 1 bolt, 316 rustfritt stål, 2-1/2 tomme utvendig diameter, 10pk

På lager
Vare: AH7CRD Modell: FB3FLWASH1LOD2P10Kryssreferanse: 36RL19
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
367NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1"
Klasse316
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2.5 "
Pakke Vekt0.64
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.12 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.010 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 Skive, 1 bolt, 316 rustfritt stål, 2-1/2 tomme utvendig diameter, 10pk
367NOK /pakke