Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODS2P50 Washer, 1/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 5/8 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CRY 36RL37

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODS2P50 Skive, 1/4 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 5/8 tommer utvendig diameter, 50pk

På lager
Vare: AH7CRY Modell: FB3FLWASH14SODS2P50Kryssreferanse: 36RL37

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

478NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
FinishNL-19 (SM)
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Klasse316
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Pakke Vekt0.25
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Tykkelse0.065 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.015 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH14SODS2P50 Skive, 1/4 tommers bolt, 316 rustfritt stål, 5/8 tommer utvendig diameter, 50pk
478NOK /pakke