FOL-DA-TANK SLTS-3000 Enkeltfelts sammenleggbar rammetank, størrelse 16 fot x 10 fot x 29 tommer, 63 oz. Vinyl | CF3DHY

FOL-DA-TANK SLTS-3000 Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 16 fot x 10 fot x 29 tommer, 63 oz. Vinyl

Vare: CF3DHY Modell: SLTS-3000
53 034 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rammetank
Kapasitet3000 Gallon
RammematerialeStål
Material Type63 oz. Vinyl
Størrelse16 'x 10' x 29 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukket dimensjonRammematerialeMaterial TypeÅpne dimensjonStørrelsePris
FOL-DA-TANK SLTS MAX-3500/7000 Single Lane Folding Frame Tank, 3500/7000 Gallon | CF3CUN SLTS MAX-3500/7000--Stål----
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 19 fot x 7 fot 9 tommer x 29 tommer, 22 oz. HPR | CF3DEJ SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminum22 oz. HPR-19 'x 7' 9 "x 29"51 316 NOK
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 19 fot x 7 fot 9 tommer x 29 tommer, 22 oz. Vinyl | CF3DEK SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminum22 oz. Vinyl-19 'x 7' 9 "x 29"36 902 NOK
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 19 fot x 7 fot 9 tommer x 29 tommer, 30 oz. Vinyl | CF3DEL SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminum30 oz. Vinyl-19 'x 7' 9 "x 29"45 417 NOK
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 19 fot x 7 fot 9 tommer x 29 tommer, 41 oz. Vinyl | CF3DEM SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminum41 oz. Vinyl-19 'x 7' 9 "x 29"48 891 NOK
RFQ
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 19 fot x 7 fot 9 tommer x 29 tommer, 63 oz. Vinyl | CF3DEN SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Aluminum63 oz. Vinyl-19 'x 7' 9 "x 29"56 795 NOK
RFQ
FOL-DA-TANK SLTS II-2000 Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 19 fot x 7 fot.9 tomme x 29 tommer, 17 oz. HPR | CF3DFQ SLTS II-20002000 Gallon-Stål17 oz. HPR-19 'x 7' 9 "x 29"37 647 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOL-DA-TANK SLTS-3000 Single Lane Folding Frame Tank, størrelse 16 fot x 10 fot x 29 tommer, 63 oz. Vinyl
53 034 NOK / enhet