FOL-DA-TANK FDTS-3500 Folding Frame Portable Tank, Steel, 17 oz. HPR, 3500 Gallon | CF3DDG

FOL-DA-TANK FDTS-3500 Bærbar tank med sammenleggbar ramme, stål, 17 oz. HPR, 3500 gallon

På lager
Vare: CF3DDG Modell: FDTS-3500

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar rammetank
Kapasitet3500 Gallon
Lukket dimensjon14 '3 "x 7" x 29 "
FARGERød / gul
RammematerialeStål
Material Type17 oz. HPR
Åpne dimensjon14 '3 "x 6' 3" x 29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.5
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOL-DA-TANK FDTS-3500 Bærbar tank med sammenleggbar ramme, stål, 17 oz. HPR, 3500 gallon
51 182 NOK / enhet