Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOAMGLAS 643859 Fitting Insulation Albue 1-5/8 tommer indre diameter | AF6HXB 19NG88

FOAMGLAS 643859 Fitting Isolation Albue 1-5/8 tommers indre diameter

På lager
Vare: AF6HXB Modell: 643859Kryssref: 19NG88

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi6.9
FARGESvart
For monteringstype90 graders albue
For jernrørstørrelse1-1 / 4 "
For Tube ID1-1 / 2 "
For Tube OD1-5 / 8 "
For bruk påPipe Fittings
Isolasjon Nominell ID1.625 "
MaterialeLukket celle glass
Temp. Område-450 grader til 900 grader F
Veggtykkelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode6903900050

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjon Nominell IDVeggtykkelsePris
FOAMGLAS 564247 Monteringsisolasjon albue 1-3 / 8 tommers indre diameter | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"178NOK
FOAMGLAS 625520 Fitting Isolation Albue 1-5/8 tommer indre diameter | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"225NOK
FOAMGLAS 562418 Fitting Isolation Albue 2-3/8 tommer indre diameter | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"333NOK
FOAMGLAS 560091 Fitting Insulation 90 Albue 3 Tommers indre diameter | AF6HWF 19NG69 5600913"1"398NOK
FOAMGLAS 560226 Fitting isolasjon Albue 3-1/2 tommer indre diameter | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"487NOK
FOAMGLAS 599525 Fitting Isolation Albue 5-1/2 tommers indre diameter | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"1 173 NOK
FOAMGLAS 559087 Fitting Isolation Albue 6-5/8 tommer indre diameter | AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"1 349 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOAMGLAS 643859 Fitting Isolation Albue 1-5/8 tommers indre diameter
469NOK / enhet