Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY SENSOR SWITCH LWS PDT WH Occupancy Sensor Dual 1200 Sq. Føtter | AE8LPG 6DXG5

ACUITY SENSOR SWITCH LWS PDT WH Occupancy Sensor Dual 1200 Sq. Føtter

På lager
Vare: AE8LPG Modell: LWS PDT WHKryssreferanse: 6DXG5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Tech. Beleggingssensor
FARGEHvit
Dekning1200 sq ft.
InstallasjonstypeWall
Sensor TypePassiv infrarød / mikrofonisk
TidsforsinkelseAdaptiv / manuell
Timer Range30 sek. til 20 min.
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120 / 277 VAC
Watt @ 120V800
Watt @ 277V1200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Stort område

Produktvarianter

ProduktModellSpenningFARGEDekningSakSensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeBetraktningsvinkelPris
ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL IV Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter | AA7JUF 16A718 WSX NL IV120 / 277 VACElfenbein2025 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 30 min.180 Degrees1 324 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH WSX NL WH Occupancy Sensor Pir 2025 Sq. Føtter | AA7JUG 16A719 WSX NL WH120 / 277 VACHvit2025 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 30 min.180 Degrees1 249 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 10 Occupancy Sensor Pir 2463 Sq. Føtter | AE8LNH 6DXD7 CM 1012/24 XNUMX VDCHvit2463 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 119 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 6 Occupancy Sensor Pir 2800 Sq. Føtter | AE8LNJ 6DXD8 CM 612/24 XNUMX VDCHvit2800 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 170 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM 9 Occupancy Sensor Pir 452 Sq. Føtter | AE8LNK 6DXD9 CM 912/24 XNUMX VDCHvit452 sq ft.BeleggssensorPassiv infrarødAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 504 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 10 Occupancy Sensor Dual 2463 Sq. Føtter | AE8LNL 6DXE0 CM PDT 1012/24 XNUMX VDCHvit2463 sq ft.Dual Tech. BeleggingssensorPassiv infrarød / mikrofoniskAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 350 NOK
ACUITY SENSOR SWITCH CM PDT 9 Occupancy Sensor Dual 452 Sq. Føtter | AE8LNM 6DXE1 CM PDT 912/24 XNUMX VDCHvit452 sq ft.Dual Tech. BeleggingssensorPassiv infrarød / mikrofoniskAdaptiv / manuell30 sek. til 20 min.360 Degrees2 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH LWS PDT WH Occupancy Sensor Dual 1200 Sq. Føtter
2 673 NOK / enhet