Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOMEC OM008S513-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 316 rustfritt stål, 4 til 145 Gph strømningsområde | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21

FLOMEC OM008S513-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 316 rustfritt stål, 4 til 145 Gph strømningsområde

På lager
Vare: CG6ECM Modell: OM008S513-822R5GKryssref: OM008S513-826R7G / 61CV21
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
21 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 1%
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeSmøremidler, olje, tykke væsker
Strømningsområde0.25 til 9.167 lpm
Strømningsområde @ GPH4 til 145
Flytområder (GPM)0.0667 å 2.416
Væsketemp. Område-22 til 176 grader F
For rørstørrelse3 / 8 "
Frekvensområde2.3 til 108.5 Hz
Høyde5"
Housing Material316 SS
Lengde2 17 / 25 "
Maks. Press495 PSI
Maks. Viskositet1000 CPS
O ringmaterialePTFE-innkapslet FKM
Utgangstype4-20 ma, Skalert puls
Kraftbehovet8V til 24V DC
Sensor TypeOvalt utstyr
typenOvalt utstyr
Bredde4 9 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.178
OpprinnelseslandAustralia

Produktdetaljer:

    • Reservedelsnummer for OM008S513-826R7G

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeHøydeHousing MaterialMaks. PressO ringmaterialeUtgangstypePris
FLOMEC OM006S513-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 316 rustfritt stål, 0.5 til 27 Gph strømningsområde | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V til 24V DC1 / 4 "0.0333 til 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE-innkapslet FKM4-20 ma, Skalert puls22 853 NOK
FLOMEC OM004S513-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.0043 til 0.158 gpm strømningsområde, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 til 24V DC1 / 8 "0.0167 til 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE-innkapslet FKM4 til 20 mA skalert puls20 696 NOK
FLOMEC OM004A511-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.0043 til 0.158 gpm strømningsområde, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 til 24V DC1 / 8 "0.0167 til 0.6 lpm4 4 / 5 "Aluminum220 psiFKM4 til 20 mA skalert puls18 085 NOK
FLOMEC OM006A511-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.0083 til 0.45 gpm strømningsområde, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5 OM006A511-822R5G8 til 24V DC1 / 4 "0.0333 til 1.6667 lpm4 4 / 5 "Aluminum220 psiFKM4 til 20 mA skalert puls18 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC OM008S513-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 316 rustfritt stål, 4 til 145 Gph strømningsområde
21 553 NOK / enhet