Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOMEC G2A15NQ9GMB Electronic Flowmeter, Turbine, 10 To 100 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT | CH6PKH 61CT67 / G2A15N09GMB / G2B15N09GMB

FLOMEC G2A15NQ9GMB Electronic Flowmeter, Turbine, 10 To 100 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT

På lager
Vare: CH6PKH Modell: G2A15NQ9GMBKryssref: 61CT67 / G2A15N09GMB / G2B15N09GMB
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
16 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ /-0.75%
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeDrivstoff, løsemidler
Strømningsområde10 til 100 gpm
Strømningsområde @ GPH600 til 6000
Væsketemp. Område14 til 140 grader F
For rørstørrelse1 1 / 2 "
Frekvensområde36 til 360 Hz
Høyde3 13 / 25 "
Housing MaterialAluminum
Lengde5 3 / 10 "
Maks. Press300 psi
Maks. Viskositet20 CPS
Kraftbehovet2 alkaliske AAA -batterier
RotormaterialePVDF
Sensor TypeTurbin
typenTurbin
Bredde2 7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeNøyaktighetHousing MaterialPris
FLOMEC G2S05NQ9GMA Turbin elektronisk strømningsmåler, 316 rustfritt stål, 1 til 10 Gpm strømningsområde | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 til 38 lpm+ / - 1.5%316 SS13 946 NOK
FLOMEC G2S07NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, 316Ss, 2 til 20 Gpm strømningsområde, 1500 Psi Maks. Trykk | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 psi3 / 4 "7.6 til 76 lpm+ / - 1%316 SS14 644 NOK
FLOMEC G2S10NQ9GMA elektronisk turbinstrømningsmåler, 316 rustfritt stål, 5 til 50 Gpm strømningsområde | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA G2S10NQ9GMA1500 psi1"19 til 190 lpm+ / - 1%316 SS14 521 NOK
FLOMEC G2S15NQ9GMB elektronisk strømningsmåler, 316Ss, 10 til 100 Gpm strømningsområde, 1500 Psi Maks. Trykk | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38 til 380 lpm+ /-0.75%316 SS19 184 NOK
FLOMEC G2S20NQ9GMB elektronisk turbinstrømningsmåler, 316 rustfritt stål, 20 til 200 Gpm strømningsområde | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 til 760 lpm+ /-0.75%316 SS25 224 NOK
FLOMEC G2A05NQ9GMA Elektronisk strømningsmåler, aluminium, 1 til 10 Gpm strømningsområde, 300 Psi Maks. Trykk | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 til 38 lpm+ / - 1.5%Aluminum11 831 NOK
FLOMEC G2A10NQ9GMA Turbin elektronisk strømningsmåler, aluminium, 5 til 50 Gpm strømningsområde | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 til 190 lpm+ / - 1%Aluminum12 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC G2A15NQ9GMB Electronic Flowmeter, Turbine, 10 To 100 gpm Flow Range, 1 1/2 FNPT
16 221 NOK / enhet