Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET N5100020G Membranpumpe Luftdrevet Acetal 120f | AA4PGJ 12W294

FLOJET N5100020G Membranpumpe Luftdrevet Acetal 120f

På lager
Vare: AA4PGJ Modell: N5100020GKryssreferanse: 12W294
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
3 289 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "slangestang
KulematerialePolypropolyn
Body Materialacetal
Sjekk setematerialeViton (R)
tilkobling stilSlangestang
MembranmaterialeViton (R)
Høyde4"
Innløps- / utløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde6"
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Strømme2.5 gpm
Maks. Flyt GPM2.5
Maks. Driftstrykk75 psi
Maks. Temp.120 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr28 ft.
Selvsugende våt32 ft
VentiltypeBall
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8413500050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET N5100020G Membranpumpe Luftdrevet Acetal 120f
3 289 NOK / enhet