Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET G573215Z Dobbel membranpumpe 1/2 tomme 5.0 Gpm | AC3XFM 2XE84

FLOJET G573215Z Dobbel membranpumpe 1/2 tomme 5.0 Gpm

På lager
Vare: AC3XFM Modell: G573215ZKryssreferanse: 2XE84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
KulematerialeViton (R)
Body Materialpolypropylen
Sjekk setematerialeViton (R)
tilkobling stilSlangestang
MembranmaterialeViton (R)
Høyde5.75 "
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde4.5 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Strømme5.0 gpm
Maks. Flyt GPM5
Maks. Driftstrykk80 psi
Maks. Temp.120 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr15 ft.
Selvsugende våt20 ft.
VentiltypeBall
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8413500050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET G573215Z Dobbel membranpumpe 1/2 tomme 5.0 Gpm
5 041 NOK / enhet