FLINT & WALLING PB2717S303A Boosterpumpe, 3 hk, 3-faset, 208-230/460VAC, 225 PSI Avstengning | CP6BNU 44ZC17

FLINT & WALLING PB2717S303A Boosterpumpe, 3 hk, 3-faset, 208-230/460VAC, 225 PSI avstengning

På lager
Vare: CP6BNU Modell: PB2717S303AKryssreferanse: 44ZC17

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING PB2717S303A Boosterpumpe, 3 hk, 3-faset, 208-230/460VAC, 225 PSI avstengning
26 804 NOK / enhet