FLINT & WALLING PB0512S053 Boosterpumpe, 1/2 hk, 3 Fas, 208-230/460VAC, 132 PSI Avstengning | CP6BNV 44ZC10

FLINT & WALLING PB0512S053 Boosterpumpe, 1/2 hk, 3-faset, 208-230/460VAC, 132 PSI avstengning

På lager
Vare: CP6BNV Modell: PB0512S053Kryssreferanse: 44ZC10

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 635 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING PB0512S053 Boosterpumpe, 1/2 hk, 3-faset, 208-230/460VAC, 132 PSI avstengning
20 635 NOK / enhet