FLINT & WALLING EK07SAT44H Shallow Well Pumpe System 3/4 Hk | AF8BAZ 24PR58

FLINT & WALLING EK07SAT44H Shallow Well Pumpe System 3/4 Hk

På lager
Vare: AF8BAZ Modell: EK07SAT44HKryssref.: 24PR58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps13/6.5
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI11.7/3.8
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI15.0/5.8
Høyde33.5 "
HP3/4
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde24.5 "
Maks. Sakspress150 PSI
Motor TypeKondensator
Outlet3 / 4 "PT
PumpematerialeCast Iron
TetningstypeMekanisk
Slå av65 PSI
Sugeløft25 ft
tank~~POS=TRUNC14 Gal.
Tank PSI28
typenGrunne vel
Spenning115/230
Bredde568742 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)85.09
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8413810030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING EK07SAT44H Shallow Well Pumpe System 3/4 Hk
19 322 NOK / enhet