Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLEX-HONE VERKTØY BC8M32 Fleksibel sylinderhone, 8 mm borediameter, silisiumkarbid, 320 korn, 8 tommer totallengde | CP6BBF 2ZYK1

FLEX-HONE TOOL BC8M32 fleksibel sylinderhone, 8 mm borediameter, silisiumkarbid, 320 korn, 8 tommer totallengde

På lager
Vare: CP6BBF Modell: BC8M32Kryssreferanse: 2ZYK1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel sylinderfinsliping

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeBore Dia.KlasseGritPris
FLEX-HONE VERKTØY BC8M800CD Diamond fleksibel sylindersliping, middels kvalitet, 800 korn | CD2EZN 5HXV8 BC8M800CDDiamant8mmMedium800541NOK
FLEX-HONE VERKTØY BC11224 Silisiumkarbid fleksibel sylinderhone, finkvalitet, 240 korn | CD2HEJ 2ZYV9 BC11224Silisiumkarbid1.5 "end240405NOK
FLEX-HONE VERKTØY GBD120018 Sylinderhone, 12 tommers boring, 180 korn Sc | CP6AQR 182R32 GBD120018----9 903 NOK
FLEX-HONE VERKTØY BC100180AO Flex-Hone, 1 tommer, 25.4 mm, 180 alunoksid | CP6AQT 59WK67 BC100180AO----518NOK
FLEX-HONE VERKTØY BC12180AO Flex-Hone, 1/2 Tommer, 12.7 mm, 180 Alum Oxide | CP6AQU 59WL73 BC12180AO----451NOK
FLEX-HONE VERKTØY BC10M180AO Flex-Hone, 10 mm, 0.394 tommer, 180 alunoksid | CP6AQV 59WL07 BC10M180AO----401NOK
FLEX-HONE VERKTØY BC10M240AO Flex-Hone, 10 mm, 0.394 tommer, 240 alunoksid | CP6AQW 59WL11 BC10M240AO----453NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEX-HONE TOOL BC8M32 fleksibel sylinderhone, 8 mm borediameter, silisiumkarbid, 320 korn, 8 tommer totallengde
320NOK / enhet