Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8294-035 Mini-slipeskiveholder 2 tommer | AD4QYB 42X668

FINISH 1ST 8294-035 Mini-slipeskiveholder 2 tommer

På lager
Vare: AD4QYB Modell: 8294-035Kryssreferanse: 42X668
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
170NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini slipeskiveholder
TetthetMedium
Diameter2"
Maks. RPM25000
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeHoldermutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode4016100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8294-035 Mini-slipeskiveholder 2 tommer
170NOK / enhet