Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 11055-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 1000 G - Pakke med 25 | AD4QXL 42X654

FINISH 1ST 11055-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 1000 G - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4QXL Modell: 11055-035Kryssreferanse: 42X654
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
225NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeark
Slipende materialeSilisiumkarbid
UnderlagsmaterialeVanntett papir
RyggvektB
FARGEGrå
KlasseSpeil fin
Grit1000
Lengde9"
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode6805200000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
FINISH 1ST 11056-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 1200 G - Pakke med 25 | AD4QXM 42X655 11056-0351200216NOK
FINISH 1ST 11057-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 1500 G - Pakke med 25 | AD4QXN 42X656 11057-0351500219NOK
FINISH 1ST 11058-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 2000 G - Pakke med 25 | AD4QXP 42X657 11058-0352000223NOK
FINISH 1ST 11189-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 2500 G - Pakke med 25 | AD4QXQ 42X658 11189-0352500237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 11055-035 Slipeark 9 x 5 1/2 tomme 1000 G - Pakke med 25
225NOK / enhet