Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIMCO 5034524 Vognbolt 3/8 tomme x 1/4 tomme | AC9RGQ 3JEX5

FIMCO 5034524 Vognbolt 3/8 tomme x 1/4 tomme

På lager
Vare: AC9RGQ Modell: 5034524Kryssreferanse: 3JEX5
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
15NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Størrelse3 / 8 "x 1 / 4"
typen16 Slitebane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
FIMCO 5034482 Vognbolt 3/8 tomme x 1 tomme | AC9RGN 3JEX1 50344823/8 x 1 "15NOK
FIMCO 5034529 Vognbolt 3/8 tommer x 5 tommer | AC9RGP 3JEX3 50345293 / 8 "x 5"19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIMCO 5034524 Vognbolt 3/8 tomme x 1/4 tomme
15NOK / enhet