Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIMCO 5034065 U Bolt 5/16 In-18 x 1-1/2 Inch x 2-3/16 In | AC9RFP 3JEM6

FIMCO 5034065 U Bolt 5/16 In-18 x 1-1/2 Inch x 2-3/16 Inch

På lager
Vare: AC9RFP Modell: 5034065Kryssreferanse: 3JEM6
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
25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU Bolt
Størrelse5/16"-18 x 1-1/2" x 2-3/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318152046
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
FIMCO 5034220 U Bolt 5/16 In-18 x 1-5/16 Inch x 1-3/4 In | AC9RFQ 3JEM8 50342205/16"-18 x 1-5/16" x 1-3/4"23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIMCO 5034065 U Bolt 5/16 In-18 x 1-1/2 Inch x 2-3/16 Inch
25NOK / enhet