Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE S075H1314 Slange svingbar aluminium 3/4 tommer Npt 50 Psi | AB7ZKD 24UY36

FILLRITE S075H1314 Slange svingbar aluminium 3/4 tommer Npt 50 Psi

På lager
Vare: AB7ZKD Modell: S075H1314Kryssreferanse: 24UY36
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
934NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangesvivel
Diameter2.75 "
Inlet3 / 4 "PT
Lengde4.5 "
MaterialeAluminum
Maks. Press50 psi
Outlet3 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE S075H1314 Slange svingbar aluminium 3/4 tommer Npt 50 Psi
934NOK / enhet