Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE KIT700SG skjerm og pakningssett | AG9DWD 19NK75

FILLRITE KIT700SG skjerm og pakningssett

På lager
Vare: AG9DWD Modell: KIT700SGKryssref: 19NK75

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

787NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjerm og pakningssett
Passer til merkevareFyll-Rite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)9.4
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE KIT700SG skjerm og pakningssett
787NOK / enhet