Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE KIT100GBP Pakningskork og Buna-innløp | AG9DTG 19NK01

FILLRITE KIT100GBP Pakningskork og Buna-innløp

På lager
Vare: AG9DTG Modell: KIT100GBPKryssref: 19NK01

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPakning Cork og Buna innløp
Passer til merkevareFyll-Rite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)12.07
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.26
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE KIT100GBP Pakningskork og Buna-innløp
1 218 NOK / enhet