Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 1200R9067 Strømkabel 18 fot | AH2BQZ 24KJ37

FILLRITE 1200R9067 Strømkabel 18 fot

På lager
Vare: AH2BQZ Modell: 1200R9067Kryssref: 24KJ37

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømkabel, 18 fot
Passer til merkevareFyll-Rite

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.954
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 1200R9067 Strømkabel 18 fot
689NOK / enhet