Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AD6UQP Modell: 870160Kryssreferanse: 4ATF9
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
1 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate lager
FARGESkifergrå
Lengde12 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialePremium vinylester
Maks. Temp.180 F
Harpiks TypeVi-Corr
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.938 / -0.032 "
typenMed Grit
Bredde12 "
Bredde Toleranse+/- 0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 612 NOK
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 015 NOK
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 In | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "1 886 NOK
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 tommer | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 366 NOK
FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7 87023024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "3 172 NOK
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "2 172 NOK
FIBERPLATE 870250 Vinyl Ester Gry 1/4 x 24 x 24 tommer | AD6UQZ 4ATG9 87025024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "2 261 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 tommer
1 371 NOK / enhet