Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIBERPLATE 870040 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQB 4ATE6

FIBERPLATE 870040 Korn polypropylen grå 1/8 x 24 x 24 tommer

På lager
Vare: AD6UQB Modell: 870040Kryssreferanse: 4ATE6
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
1 529 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlate lager
FARGESkifergrå
Lengde24 "
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialePremium polyester
Maks. Temp.150 F
Harpiks TypeKorveks
Tykkelse1 / 8 "
Tykkelse Toleranse+ 0.938 / -0.032 "
typenMed Grit
Bredde24 "
Bredde Toleranse+/- 0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3062
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseTykkelse ToleranseBreddePris
FIBERPLATE 870000 Grit Polypropylen Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UPX 4ATE2 87000012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "529NOK
FIBERPLATE 870010 Grit Polypropylen Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UPY 4ATE3 87001012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "674NOK
FIBERPLATE 870020 Grit Polypropylen Gry 3/8 x 12 x 12 In | AD6UPZ 4ATE4 87002012 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "12 "991NOK
FIBERPLATE 870030 Grit Polypropylen Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQA 4ATE5 87003012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 193 NOK
FIBERPLATE 870050 Grit Polypropylen Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQC 4ATE7 87005024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "2 147 NOK
FIBERPLATE 870060 Grit Polypropylen Gry 3/8 x 24 x 24 In | AD6UQD 4ATE8 87006024 "3 / 8 "+ 0.125 / -0.063 "24 "3 030 NOK
FIBERPLATE 870070 Grit Polypropylen Gry 1/2 x 24 x 24 In | AD6UQE 4ATE 9 87007024 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "24 "3 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERPLATE 870040 Korn polypropylen grå 1/8 x 24 x 24 tommer
1 529 NOK / enhet