FERVI 0657 Benk dreiebenk, 250 mm svingbar seng, 20 mm spindelboring | CF3RLC

FERVI 0657 Benk dreiebenk, 250 mm svingbar seng, 20 mm spindelboring

Vare: CF3RLC Modell: 0657
29 677 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbenk ​​Dreiebenk
Senterhøyde125 mm
Dimensjoner1120 x 480 x 460 mm
Avstand mellom sentre (in.)21.65 "
Spindelhastighet125 - 2000 o / min

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • 230 V, 50 Hz, 0.55 kW Motor

Produktvarianter

ProduktModellDimensjonerEmnets lengdePris
FERVI 0506 Benk dreiebenk, 21 mm spindelboring, 230 V, 50 Hz, 0.6 kW | CF3RKW 0506760 x 320 x 350 mm400 mm22 076 NOK
RFQ
FERVI T660 Benk dreiebenk, 140 mm senterhøyde, 125 til 2000 o/min, 0.75 kW | CJ4KXQ T660-660 mm43 214 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI 0657 Benk dreiebenk, 250 mm svingbar seng, 20 mm spindelboring
29 677 NOK / enhet