FERVI 0656/254 Panelsag, 40 tenner, 4000 RPM, 1250mm Maks. Skjærelengde | CJ4KYN

FERVI 0656/254 Panelsag, 40 tenner, 4000 RPM, 1250mm Maks. Kuttelengde

Vare: CJ4KYN Modell: 0656/254
28 115 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSaw
Knivstørrelse254 x 30 x 3.2mm
Frekvens50 Hz
Speed4000 rpm
Tabellstørrelse790 x 350mm
Spenning230V
Wattstyrke2.2 kW
Arbeidshøyde850mm

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSpeedPris
FERVI 0665 Panelsag, 250 x 3 x 30 mm Bladstørrelse, delvis montert | CF3RPA 0665860 mm2800 rpm40 824 NOK
RFQ
FERVI 0656/310 Panelsag, 315 x 30 x 3.2 mm Bladstørrelse, 230V Enfasemotor | CF3RPB 0656/310850 mm4000 rpm39 186 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI 0656/254 Panelsag, 40 tenner, 4000 RPM, 1250mm Maks. Kuttelengde
28 115 NOK / enhet