FERVI 0211 Nedrivningsbenk, med væskegjenvinning, 350 kg Maks. Kapasitet | CF3RQH

FERVI 0211 Nedrivningsbenk, med væskegjenvinning, 350 kg Maks. Kapasitet

Vare: CF3RQH Modell: 0211
6 400 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWorkbench
Dimensjoner420 x 340 x 120 mm
Innvendige dimensjoner360 x 260 x 115 mm
Maks. Kapasitet280 kg
Størrelse1200 x 640 x 872 mm
Tabellstørrelse1190 x 635 x 15 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI 0211 Nedrivningsbenk, med væskegjenvinning, 350 kg Maks. Kapasitet
6 400 NOK / enhet