Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERRAZ SHAWMUT GPM-B Panelmontert sikringsholder, 0 til 30 A, 600VAC/DC, 1/4 tomme hurtigkobling, ikke-indikerende | CT3AQN 5FXU8

MERSEN FERRAZ GPM-B panelmontert sikringsholder, 0 til 30 A, 600VAC/DC, 1/4 tomme hurtigkobling, ikke-indikerende

På lager
Vare: CT3AQN Modell: GPM-BKryssreferanse: 5FXU8

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FERRAZ SHAWMUT GPM-G5 Panelmontert sikringsholder, 0 til 10 A, 250VAC, 1/4 hurtigkobling, ikke-indikerende | CT3AQK 540H69 GPM-G5148NOK
FERRAZ SHAWMUT GPM-G1 Panelmontert sikringsholder, 0 til 10 A, 250VAC, 3/16 tommer hurtigkobling, ikke-indikerende | CT3AQL 540H68 GPM-G1120NOK
FERRAZ SHAWMUT GPM-G Panelmontert sikringsholder, 0 til 15 A, 250VAC, 3/16 tommer hurtigkobling, ikke-indikerende | CT3AQM 540H67 GPM-G140NOK
FERRAZ SHAWMUT GPM-S Panelmontert sikringsholder, 0 til 30 A, 600VAC/DC, 1/4 tomme hurtigkobling, ikke-indikerende, PBT | CT3AQP 5FXV0 GPM-S157NOK
FERRAZ SHAWMUT GPM-S90 Panelmontert sikringsholder, 0 til 30 A, 600VAC/DC, RigHeight Angle 1/4 tomme Hurtigkobling | CT3AQQ 5FXV1 GPM-S90157NOK
FERRAZ SHAWMUT GPM-B90 Panelmontert sikringsholder, 0 til 30 A, 600VAC/DC, RigHeight Angle 1/4 tomme Hurtigkobling | CT3AQR 5FXU9 GPM-B90234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-B panelmontert sikringsholder, 0 til 30 A, 600VAC/DC, 1/4 tomme hurtigkobling, ikke-indikerende
220NOK / enhet