Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERRAZ SHAWMUT GDL4 Sikring, 4 A, 250 VAC, 1-1/4 tomme Lengde x 1/4 tomme dia Sikringsstørrelse | CT3AYW 5LAV1

MERSEN FERRAZ GDL4-sikring, 4 A, 250 VAC, 1-1/4 tomme Lengde x 1/4 tomme dia Sikringsstørrelse

På lager
Vare: CT3AYW Modell: GDL4Kryssref: 5LAV1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)0.64

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
FERRAZ SHAWMUT GGC1/4 Sikring, 0.25 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/200A ved 250 VAC, 5 PK | CT3AWX 5LAW3 GGC1/45137NOK
FERRAZ SHAWMUT GDL1/4 Sikring, 0.25 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/35A ved 250 VAC, 5 PK | CT3AWY 5LAT2 GDL1/45193NOK
FERRAZ SHAWMUT GGC1/2 Sikring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/200A ved 250 VAC, 5 PK | CT3AWZ 5LAW2 GGC1/2513NOK
FERRAZ SHAWMUT GDL1/2 Sikring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/35A ved 250 VAC | CT3AXA 5LAT1 GDL1/2528NOK
FERRAZ SHAWMUT GGX1/2 Sikring, 0.5 A, 250 VAC, 10kA ved 125 VAC/35A ved 250 VAC, 1 tomme Lengde | CT3AXB 5LAZ1 GGX1/25156NOK
FERRAZ SHAWMUT SLR1/2 Sikring, 0.5 A, 300 VAC, 100A ved 300 VAC/10kA ved 125 VAC, 5 PK | CT3AXC 5LCC3 SLR1/25402NOK
FERRAZ SHAWMUT SMF1/2 Sikring, 0.5 A, 300 VAC, 100A ved 300 VAC/10kA ved 125 VAC, Tidsforsinkelse, 5 PK | CT3AXD 5LCD7 SMF1/25445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL4-sikring, 4 A, 250 VAC, 1-1/4 tomme Lengde x 1/4 tomme dia Sikringsstørrelse
142NOK /pakke