Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERRAZ SHAWMUT DFC-13I Sikringsblokkdeksel, 31 til 60 A, indikerende, 1.92 tommers høyde | CT3AHL 15D774

MERSEN FERRAZ DFC-13I sikringsblokkdeksel, 31 til 60 A, indikerende, 1.92 tommers høyde

På lager
Vare: CT3AHL Modell: DFC-13IKryssreferanse: 15D774

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokkdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FERRAZ SHAWMUT DFC-7I Sikringsblokkdeksel, 0 til 30 A, indikerende, 1.37 tommers høyde | CT3AHA 5LCL6 DFC-7I231NOK
FERRAZ SHAWMUT DFC-9I sikringsblokkdeksel, 0 til 30 A, indikerende, 1.55 tommers høyde | CT3AHB 15D770 DFC-9I276NOK
FERRAZ SHAWMUT DFC-1I sikringsblokkdeksel, 0 til 30 A, indikerende, 1.97 tommers høyde | CT3AHC 15D766 DFC-1I261NOK
FERRAZ SHAWMUT DFC3LP Sikringsblokkdeksel, 0 til 30 A, ikke-indikerende, 1.04 tommers høyde | CT3AHD 5LCL2 DFC3LP167NOK
FERRAZ SHAWMUT DFC-7 Sikringsblokkdeksel, 0 til 30 A, ikke-indikerende, 1.37 tommers høyde | CT3AHE 5LCL5 DFC-7226NOK
FERRAZ SHAWMUT DFC3M Sikringsblokkdeksel, 0 til 30 A, ikke-indikerende, 1.41 tommers høyde | CT3AHF 5LCL3 DFC3M167NOK
FERRAZ SHAWMUT DFC-9 sikringsblokkdeksel, 0 til 30 A, ikke-indikerende, 1.55 tommers høyde | CT3AHG 15D769 DFC-9200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ DFC-13I sikringsblokkdeksel, 31 til 60 A, indikerende, 1.92 tommers høyde
284NOK / enhet