Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FENNER DRIVES CS4002/CB0004 Tomgangshjul 40 Ansi | AD3JWY 3ZP37

FENNER DRIVES CS4002/CB0004 Tomgangshjul 40 Ansi

På lager
Vare: AD3JWY Modell: CS4002/CB0004Kryssreferanse: 3ZP37

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompositt tomhjulsdrev med lager
ANSI Kjedestørrelse40
LagreneInnføringsstøpt ABEC-1 høy presisjon
Bore Dia.0.510 til 0.520 "
Lengde gjennom boring1"
SmøringIkke obligatorisk
MaterialeGlassforsterket nylon
Antall tenner17
Utenfor Dia.2.98 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483901050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tennemateriale (glassforsterket nylon)
    • Stramningsaksel kreves (Nei)
    • Egenskaper: Lett og stillegående

Produktvarianter

ProduktModellANSI KjedestørrelseAntall tennerUtenfor Dia.Pris
FENNER DRIVES CS5002/CB0004 Tomgangshjul 50 Ansi | AD3JWZ 3ZP38 CS5002 / CB000450153.4 "315NOK
FENNER DRIVES CS6002/CB0004 Tomgangshjul 60 Ansi | AD3JXA 3ZP39 CS6002 / CB000460133.52 "353NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FENNER DRIVES CS4002/CB0004 Tomgangshjul 40 Ansi
281NOK / enhet