Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL K8107194A Miniatyr glødepære 15w 120v | AF6ATG 9UDT0

FEDERAL SIGNAL K8107194A Miniatyr glødelampe 15w 120v

På lager
Vare: AF6ATG Modell: K8107194AKryssref: 9UDT0
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
1 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren7000 hr.
Gjennomsnittlig levetid7000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarJa
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT7
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Driftstemp. Område0 grader til 120 grader F
Samlet lampeformT
StrømkildeDirekte kablet eller Plug and Play
Primær applikasjonStacklight
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
StarttypeInstant
Spenning120
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8539228060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidInnendørs / utendørs brukLampeformDriftstemp. OmrådeWattsPris
FEDERAL SIGNAL K149123A Miniatyr glødepære 120v | AF4ZGK 9RYG9 K149123A1000 hr.1000 hr.Innendørs / utendørsT8-31 grader til 150 grader F251 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL K8107194A Miniatyr glødelampe 15w 120v
1 478 NOK / enhet