Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL K149123A Miniatyr glødepære 120v | AF4ZGK 9RYG9

FEDERAL SIGNAL K149123A Miniatyrglødepære 120v

På lager
Vare: AF4ZGK Modell: K149123AKryssreferanse: 9RYG9
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
1 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarJa
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
LampeformT8
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Driftstemp. Område-31 grader til 150 grader F
Samlet lampeformT
StrømkildeDirekte kablet eller Plug and Play
Primær applikasjonStacklight
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
StarttypeInstant
Spenning120
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidInnendørs / utendørs brukLampeformDriftstemp. OmrådeWattsPris
FEDERAL SIGNAL K8107194A Miniatyr glødepære 15w 120v | AF6ATG 9UDT0 K8107194A7000 hr.7000 hr.innendørs OnlyT70 grader til 120 grader F151 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL K149123A Miniatyrglødepære 120v
1 661 NOK / enhet