FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonanshorn 120VAC 0.75 AC Grå | AB2PBE 1N745

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonanshorn 120VAC 0.75 AC Grå

På lager
Vare: AB2PBE Modell: 55-120-1Kryssref: 1N745

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 756 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
amps0.75 AC
FARGEGrå
desibel105 dB @ 10 fot
Dybde19.75 "
Høyde8"
Housing MaterialStøpt aluminium
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MonteringBracket
Drifts Temp.-35 grader til 150 grader F
VurderingNEMA 4
Spenning120 VAC
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)60.71
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal 55-120-1 resonerende horn er en hørbar signalenhet som produserer en høy varsellyd med en intensitet på 105 dB ved 10 fot. Den er ideell for industrielle, kommersielle og marine applikasjoner.

Egenskaper:

  • Federal Signal 55-120-1 resonanshorn har et støpt aluminiumshus for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den er utstyrt med en Type 3R-kapsling som beskytter mot regn, vindblåst støv og sludd.
  • Dette hornet har en dreibar brakett for enkel installasjon og vinkling.
  • Den kan brukes ved temperaturer fra -37 til 66 grader C.
  • Denne spunnede messingprojektoren produserer en jevn tone ved å matche frekvensen til den vibrerende membranen.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftssyklusen til Federal Signal 55-120-1 resonanshorn?

A. 5 minutter PÅ / 5 minutter AV.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Federal Signal 55-120-1 resonanshorn?

A.

  • Dette hornet produserer høye lyder som kan forårsake permanent hørselstap.
  • Minimer alltid eksponeringen for hornet mens du bruker, og bruk hørselsvern.
  • Ikke bruk hornet innendørs eller i lukkede områder.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL 55-120-1 Resonanshorn 120VAC 0.75 AC Grå
11 756 NOK / enhet