Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 15FAC3832 Festesett for AE4BLV etc. | AE4BNK 5JB32

FAZTEK 15FAC3832 Festesett for AE4BLV Etc.

På lager
Vare: AE4BNK Modell: 15FAC3832Kryssreferanse: 5JB32

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsfestesett
FinishSvart sink
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
FAZTEK 10FAC3405 Festesett For AE4BLL Etc. Pk 15 | AE4BNF 5JB28 10FAC340597NOK
FAZTEK 15FAC3812 Festesett For AE4BLV Etc. Pk 15 | AE4BNH 5JB30 15FAC3812117NOK
FAZTEK 10FAC3409 Festesett for AE4BLL etc. | AE4BNM 5JB34 10FAC340917NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 15FAC3832 Festesett for AE4BLV Etc.
26NOK / enhet