Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 13AC7300 Plast Dørhåndtak Lite Plast | AB2WTN 1PED3

FAZTEK 13AC7300 Plast Dørhåndtak Lite Plast

På lager
Vare: AB2WTN Modell: 13AC7300Kryssreferanse: 1PED3

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLite dørhåndtak i plast
MaterialePlast
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 13AC7300 Plast Dørhåndtak Lite Plast
72NOK / enhet