Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FAZTEK 10AC7762 Latch Deadbolt Series 10 | AE4BPE 5JB50

FAZTEK 10AC7762 Latch Deadbolt Series 10

På lager
Vare: AE4BPE Modell: 10AC7762Kryssreferanse: 5JB50

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadbolt Lås
FinishFjern Anodize
Materiale6063-T6 Aluminium
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
FAZTEK 15AC8762 Latch Deadbolt Series 15 | AE4BPG 5JB52 15AC8762370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAZTEK 10AC7762 Latch Deadbolt Series 10
349NOK / enhet