Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FATH INC 095300N08 Hengsel, 40 mm x 80 mm, 40, pulverlakkert, 8 mm gjenger, 8.3 mm monteringshull | CP4XUV 55MU32

FATH INC 095300N08 Hengsel, 40 mm x 80 mm, 40, pulverlakkert, 8 mm gjenger, 8.3 mm monteringshull

På lager
Vare: CP4XUV Modell: 095300N08Kryssreferanse: 55MU32
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FATH INC 095300N10 Hengsel, 40 mm x 80 mm, 45, Pulverlakkert, 8 mm Gjenge, 8.3 mm Monteringshull | CP4XUW 55MU33 095300N10162NOK
FATH INC 095A2525F Hengsel, 48 mm x 52 mm, 25, lakk, 6 mm gjenger, 6.6 mm monteringshull | CP4XUX 55MU39 095A2525F118NOK
FATH INC 095A4040F Hengsel, 48 mm x 77 mm, 40, lakk, 6 mm gjenger, 6.6 mm monteringshull | CP4XUY 55MU38 095A4040F130NOK
FATH INC 095A4545F Hengsel, 48 mm x 87 mm, 45, lakk, 6 mm gjenger, 6.6 mm monteringshull | CP4XUZ 55MU40 095A4545F161NOK
FATH INC 095A3030F Hengsel, 48 mm x 59 mm, 30, lakk, 6 mm gjenger, 6.6 mm monteringshull | CP4XVA 55MU37 095A3030F120NOK
FATH INC 095SF4040A08 Hengsel, 63 mm x 73.5 mm, 40, 8 mm sporbredde, vanlig, 6 mm gjenger | CP4XVB 55MU34 095SF4040A08198NOK
FATH INC 095SF4040A10 Hengsel, 63 mm x 73.5 mm, 40, 10 mm sporbredde, vanlig, 6 mm gjenger | CP4XVC 55MU35 095SF4040A10204NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FATH INC 095300N08 Hengsel, 40 mm x 80 mm, 40, pulverlakkert, 8 mm gjenger, 8.3 mm monteringshull
152NOK / enhet