Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D219 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LTD 38N525

FASCO D219 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3

På lager
Vare: AC7LTD Modell: D219Kryssref: 38N525
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
4 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft-over
KabinettHelt lukket viftekjølt
Frame3.3
Forsterker med full belastning1.8
HP1/8
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel5.125 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte Dr Fan / Blower
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypePSC
MonteringStud
Monteringsmønster2-7/8 x 2-7/8
RPM på typeskilt3000
Antall hastigheter1
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1801-3000
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.25 "
AkseltypeFlate
Stud plassering4 / SE
Stud / Base Mtg. Mønster2-7/8 x 2-7/8"
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1835
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)8.57
HS kode8501404040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Fasco D219 HVAC-motor er ideell for jevn oppstart av ventilasjonsutstyr. Det er nyttig for stille å senke temperaturen i produksjonsanlegg, varehus og kommersielle arbeidsområder.

Egenskaper:

  • Fasco D219 HVAC-motor har en permanent delt kondensator som reduserer strømforbruket for en gitt belastning.
  • Den har en TEFC-kapsling og utvidede bolter for å sikre enkel og sikker installasjon.
  • Motoren er reversibel og kan snurre både med og mot klokken.
  • Denne enfase HVAC-motoren har en stålramme for å sikre holdbarhet.
  • Den har klasse B-isolasjon for termisk beskyttelse.
  • Fasco D219 HVAC-motor har en flat aksel med kulelager i begge ender for sømløs kraftoverføring.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan jeg finne ut om min Fasco HVAC-motor fungerer effektivt?

A. Overvåking av energiforbruk, konsekvent temperaturkontroll og regelmessig vedlikehold kan hjelpe deg med å vurdere effektiviteten til HVAC-motoren.

Sp. Hva er de viktigste vedlikeholdsoppgavene for å holde HVAC-motorer i god stand?

A. Vanlige vedlikeholdsoppgaver inkluderer rengjøring eller utskifting av luftfiltre, smøring av bevegelige deler, kontroll av elektriske koblinger og inspeksjon av motoren for slitasje.

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselLagreneDutyMotordesignMotorkabinettdesignMotorsubapplikasjonMotor termisk beskyttelseMotor TypePris
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 198 NOK
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 220 NOK
FASCO D608 Hvac 3.3 Tommers Motor 1/50 Hk 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 637 NOK
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 597 NOK
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangÅpne DripproofDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang1 628 NOK
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hk 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "ErmetKontinuerlig luft-overSkygget stangHelt lukket viftekjøltDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang2 917 NOK
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hk 3000 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "BallKontinuerlig luft-overSkygget stangHelt lukket viftekjøltDirekte Dr Fan / BlowerAutoSkygget stang3 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D219 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3
4 088 NOK / enhet