Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D1109 HVAC Motor TEAO 1/100 HK 1550 rpm Hylse | AH3KPG 32NA46

FASCO D1109 HVAC-motor TEAO 1/100 HK 1550 rpm hylse

På lager
Vare: AH3KPG Modell: D1109Kryssreferanse: 32NA46
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
1 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneErmet
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslengde8"
DutyKontinuerlig
Frame3.3
Forsterker med full belastning0.70
HP1/100
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel2"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignSkygget stang
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonDirekte drev vifte / blåser
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1550
Fase1
Plug Type2 stenger ikke-polarisert
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde1.25 "
Stud plassering2 / Begge ender
Stud / Base Mtg. Mønster2-27-32 "x 180 grader
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)21.27
Skipets bredde (cm)9.53
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeForsterker med full belastningLengde Mindre akselAksel lengdeStud plasseringPris
FASCO D540 HVAC Motor TEAO 1/100 HK 1550 rpm Stud | AH3KPN 32NA53 D54013 "0.602.156 "2.25 "4 / Begge ender1 197 NOK
FASCO D541 HVAC Motor TEAO 1/100 HK 1550 rpm 115V | AH3KPP 32NA54 D54113 "0.602.156 "2.25 "4 / Begge ender1 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D1109 HVAC-motor TEAO 1/100 HK 1550 rpm hylse
1 347 NOK / enhet