FANTECH REC 6 Eksosvifte, kantfeste, 6 tommers kanal, 120V, 1 fase | AA7FGF 15W753

FANTECH 40046 Eksosvifte, kantfeste, 6 tommers kanal, 120V, 1 fase

På lager
Vare: AA7FGF Modell: REC 6Kryssref: REC 6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Montert / Umontertmontert
Base høyde1 1 / 12 "
Base lengde15.5 "
Base bredde15.25 "
CFM @ 0.000-inn. SP227
CFM @ 0.125-inn. SP213
CFM @ 0.250-inn. SP199
CFM @ 0.375-inn. SP184
CFM @ 0.500-inn. SP169
CFM @ 0.750-inn. SP134
CFM @ 1.000-inn. SP106
CFM @ 1.250-inn. SP80
CFM @ 1.500-inn. SP51
KjøretypeDirekte
Housing MaterialGalvanisert pulverlakk
Hz60
Maks. Innløpstemperatur140 Degrees
Maks. Driftsforsterker.8
Motor Spenning115
MonteringsstedTak eller yttervegg
Antall hastigheter1
Fase1
RPM2700
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter7.5 "
HjulmaterialePlast
Hjul TypeBakoverbuet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.309
Skipets høyde (cm)35.6
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8414513000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
FANTECH 40098 Eksosvifte, kantfeste, 8 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3ZMB 400985 555 NOK
FANTECH 40099 Eksosvifte, kantfeste, 10 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3ZMC 400998 991 NOK
FANTECH 40229 Eksosvifte, kantfeste, 5 tommers kanal, 120V, 1 fase | CL3ZMD 402294 009 NOK
FANTECH 40231 Eksosvifte, kantfeste, 10 tommers kanal, 1009 cfm, 120V, 1 fase | CL3ZME 4023111 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 40046 Eksosvifte, kantfeste, 6 tommers kanal, 120V, 1 fase
5 527 NOK / enhet