Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FANTECH 445222 filtersett, MERV8, 23.5 x 23.25 tommer Størrelse | CL3ZDP

FANTECH 445222 filtersett, MERV8, 23.5 x 23.25 tommer størrelse

På lager
Vare: CL3ZDP Modell: 445222

Få tak i det Mai 20, mandag
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltersett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)33

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FANTECH 40187 Filter, Gjenbrukbart Syntetisk | CL3ZBR 40187Filtersett194NOK
FANTECH 402041 filtersett, MERV3, vaskbart aluminiumsnett, 150 cfm, 8.5 x 15 tommer størrelse, pakke med 2 | CL3ZBT 402041Filtersett309NOK
FANTECH 40327 filtersett, MERV3, vaskbart aluminiumsnett, 200 cfm, 11.5 x 15 tommer størrelse, pakke med 2 | CL3ZBU 40327Filtersett366NOK
FANTECH 40328 filtersett, MERV3, vaskbart aluminiumsnett, 11.5 x 11.5 tommer størrelse, pakke med 4 | CL3ZBV 40328Filtersett607NOK
RFQ
FANTECH 40390 Filter, 9.5 x 19.5 tommer størrelse, MERV13 | CL3ZBW 40390Filtersett446NOK
FANTECH 40458 filtersett, MERV6, pakke med 4 | CL3ZBX 40458Filtersett733NOK
RFQ
FANTECH 40459 filtersett, MERV3, vaskbart aluminiumsnett, 11.5 x 15 tommer størrelse, pakke med 6 | CL3ZBY 40459Filtersett973NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH 445222 filtersett, MERV8, 23.5 x 23.25 tommer størrelse
194NOK / enhet