Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALLTECH G82706TB4 selvuttrekkende livline 2 ben 25/32 tommers bredde | AH6YTN 36MF94

FALLTECH G82706TB4 selvinntrekkende livline 2 ben 25/32 tommers bredde

På lager
Vare: AH6YTN Modell: G82706TB4Kryssreferanse: 36MF94

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvtrekkende livline
Forankringskrok Portåpning3 / 4 "
bremsesystemInterne låsepaler
FARGEBlå
Selekrok Portåpning1 / 2 "
Housing MaterialNylon, polykarbonat
Lengde6"
LinjematerialeHPPE Web
Låsing Forankringstilkobling Kroktype(2) Snap kroker i aluminium
Låsesele Tilkobling KroktypeTriple-lås stål karabin
Antall ben2
Stropp bredde25 / 32 "
Strekkfasthet3000 lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall benForankringskrok PortåpningSelekrok PortåpningHousing MaterialLengdeLinjematerialeLåsing Forankringstilkobling KroktypeLåsesele Tilkobling KroktypePris
FALLTECH G7276WR Selvuttrekkende Lifelne 20ft Galvanisert stål Blu | AA8NGE 19F364 G7276WR1-3 / 4 "Glassfylt nylon20ft.Dyneema (R)-Dobbeltlåsende karabinkrok4 738 NOK
FALLTECH G727630 Selvuttrekkbar livline 30 fot blå | AA8NGF 19F365 G7276301-3 / 4 "Glassfylt nylon30ft.Galvanisert stål-Dobbeltlåsende karabinkrok5 827 NOK
FALLTECH G727650 Selvtrekkende livline 50 føtter treghet Blu | AA8NGG 19F366 G7276501-3 / 4 "Glassfylt nylon50ft.Galvanisert stål-Dobbeltlåsende karabinkrok9 120 NOK
FALLTECH G82706SB3 Selvtrekkende livline 310 lb.25 / 32 tommers bredde | AH6YTG 36MF88 G82706SB312.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE WebStål armeringsjern krokStålkarabinkrok3 486 NOK
FALLTECH G82706SB4 Selvtrekkende livline 310 lb.25 / 32 tommer bredde | AH6YTH 36MF89 G82706SB413 / 4 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE WebSnap krok i aluminiumStålkarabinkrok3 020 NOK
FALLTECH G82706SB5 Selvtrekkende livline 310 lb.25 / 32 tommer bredde | AH6YTJ 36MF90 G82706SB512.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE WebAluminium armeringskrokStålkarabinkrok3 502 NOK
FALLTECH G82706SG5 selvtrekkende livline 310 lb.25 / 32 tommer bredde | AH6YTK 36MF91 G82706SG512.5 "1"Nylon, polykarbonat6"HPPE WebAluminium armeringskrokAluminium karabinkrok3 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALLTECH G82706TB4 selvinntrekkende livline 2 ben 25/32 tommers bredde
5 749 NOK / enhet