Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALLTECH G8021S Helkroppssele S 425 Lb Gul/svart | AG6RAY 45J088

FALLTECH G8021S Helkroppssele S 425 Lb Gul/svart

På lager
Vare: AG6RAY Modell: G8021SKryssref: 45J088
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
4 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
Tilbake D-ringExtension
Spenner til brystbåndParring
FARGESvart / Gul
D-ring foranNei
Ben stropp spennerTB
SkulderstroppspennerFriksjon
Side D-ringerNei
StørrelseS
Remmen til subpelvicJa
Strekkfasthet5000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8479899898

Produktdetaljer:

    • Strekkbar (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellSide D-ringerTilbake D-ringSpenner til brystbåndStørrelseStrekkfasthetVektkapasitetFARGEMaskinvarematerialePris
FALLTECH G7015LXL Helkroppssele L/ Xl 310 Lb. Lime | AA8NFL 19F347 G7015LXLNeiJaParringL / XL3375 lb.310 lb.LimeAlloy Steel1 682 NOK
FALLTECH G7015SML Helkroppssele S/m 310 Lb. Lime | AA8NFM 19F348 G7015SMLNeiJaParringS / M3375 lb.310 lb.LimeAlloy Steel1 682 NOK
FALLTECH G7015LXO helkroppssele L/ Xl 310 Lb. Oransje | AA8NFN 19F349 G7015LXONeiJaParringL / XL3375 lb.310 lb.oransjeAlloy Steel1 682 NOK
FALLTECH G7015SMO Helkroppssele S/m 310 Lb. Oransje | AA8NFP 19F350 G7015SMONeiJaParringS / M3375 lb.310 lb.oransjeAlloy Steel1 682 NOK
FALLTECH G7018LXL Helkroppssele L/ Xl 310 Lb. Lime | AA8NFQ 19F351 G7018LXLJaJaParringL / XL3375 lb.310 lb.LimeAlloy Steel2 526 NOK
FALLTECH G7018SML Helkroppssele S/m 310 Lb. Lime | AA8NFR 19F352 G7018SMLJaJaParringS / M3375 lb.310 lb.LimeAlloy Steel2 526 NOK
FALLTECH G7049 Helkroppssele Universal 425 Lb Svart | AG6QZV 45J060 G7049NeiJaParringUniversell5000 lb.-Svart-2 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALLTECH G8021S Helkroppssele S 425 Lb Gul/svart
4 044 NOK / enhet