Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALLTECH 72906SCD1 Self-Retracting Lifeline, Steel Carabiner Anchor, Harness Steel Carabiner, 6 ft Line | CP4XHP 794D37

FALLTECH 72906SCD1 Self-Retracting Lifeline, Steel Carabiner Anchor, Harness Steel Carabiner, 6 ft Line

På lager
Vare: CP4XHP Model: 72906SCD1Kryssreferanse: 794D37

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 567 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvtrekkende livline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6065
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALLTECH 72906SCD1 Self-Retracting Lifeline, Steel Carabiner Anchor, Harness Steel Carabiner, 6 ft Line
6 567 NOK / enhet