Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALCON LOCK T301 Q 626 Heavy Duty Spak Låsesett Quantum Privacy | AC7BLY 36Z365

FALCON LOCK T301 Q 626 Heavy Duty Spak Låsesett Quantum Privacy

På lager
Vare: AC7BLY Modell: T301 Q 626Kryssreferanse: 36Z365
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
4 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPrivatliv
Klasse1
HåndteringsmaterialeMessing, stål, sink
Nøkkel materialeNikkel sølv
TastingTastet annerledes
Keyway TypeG
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPrivatliv
Låsesettets styrkeHeavy Duty
Antall nøkler2
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/4" to 2-1/8"
Type streikFirkantet hjørne, ingen boks
StilQuantum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonTastingKeyway TypeStilPris
FALCON LOCK T101 D 626 Heavy Duty Spak Låsesett Dane Passage | AC7BLV 36Z361 T101 D 626PassageUten nøkkelGDane3 376 NOK
FALCON LOCK T101 Q 626 Heavy Duty Spak Låsesett Quantum Passage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626PassageTastet annerledesGQuantum3 301 NOK
FALCON LOCK T301 D 626 Heavy Duty Spak Låsesett Dane Privacy | AC7BLX 36Z364 T301 D 626PrivatlivTastet annerledesGDane4 137 NOK
FALCON LOCK T511BD D 626 Heavy Duty Spak Låsesett Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626InngangSFIC ikke inkludertIngen kjerneDane5 187 NOK
FALCON LOCK T511BD Q 626 Heavy Duty Spak Låsesett Quantum Entry | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626InngangSFIC ikke inkludertIngen kjerneQuantum5 051 NOK
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Heavy Duty Spak Låsesett Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626InngangTastet annerledesCDane5 265 NOK
FALCON LOCK T511PD Q 626 Heavy Duty Spak Låsesett Quantum Entry | AC7BMC 36Z370 T511PD Q 626InngangTastet annerledesCQuantum4 594 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALCON LOCK T301 Q 626 Heavy Duty Spak Låsesett Quantum Privacy
4 600 NOK / enhet