FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 Plattform lastebil Kapasitet 2800 Lb 24 x 48 | AA8HCY 18F441

FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 Plattform lastebil kapasitet 2800 Lb 24 x 48

Vare: AA8HCY Modell: MQ-2448-RT/408Kryssreferanse: 18F441

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
HjulmaterialeMold-On Gummi
FARGEGrønn / Woodgrain
Dekkhøyde14 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
Håndtakstype1-5 / 16 "stålrør
Lastekapasitet2800 lb.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde48 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69.85
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetHjul Dia.HjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulbreddeFARGEPris
FAIRBANKER SD-25-2448-RT / 411 Plattform lastebilkapasitet 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBU 18F393 SD-25-2448-RT / 4111400 lb.5"Mold-On Gummi32.875 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ
FAIRBANKER SD-26-2448-RT / 411 Plattform lastebilkapasitet 1600 Lb 24 x 48 | AA8HBV 18F394 SD-26-2448-RT / 4111600 lb.6"Mold-On Gummi33.63 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ
FAIRBANKER SD-28-2448-RT / 411 Plattform lastebilkapasitet 2000 Lb 24 x 48 | AA8HBW 18F395 SD-28-2448-RT / 4112000 lb.8"Mold-On Gummi35.875 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-FPN / 411 Plattform lastebilkapasitet 1200 Lb 24 x 48 | AA8HBX 18F396 SD-28-2448-FPN / 4111200 lbs.8"Pneumatisk35.875 "48 "48 "2.5 "Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-210-2448-FPN / 411 Plattform lastebilkapasitet 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBY 18F397 SD-210-2448-FPN / 4111400 lb.11 "Pneumatisk38.38 "48 "24 "3.5 "Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-212-2448-FPN / 411 Lastebilkapasitet plattform 1800 lb 24 x 48 | AA8HBZ 18F398 SD-212-2448-FPN / 4111800 lb.12 "Pneumatisk42.38 "48 "24 "3.5 "Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-25-2448-HC / 411 Plattform lastebilkapasitet 2200 Lb 24 x 48 | AA8HCA 18F399 SD-25-2448-HC / 4112200 lb.5"Gummi32.875 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAIRBANKS MQ-2448-RT/408 Plattform lastebil kapasitet 2800 Lb 24 x 48