Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55050.012.0037 Socket Head Cap Screw, #5-40 Thread Size, 316 Grade, 100PK | CG8UPW 29DT78

FABORY U55050.012.0037 Hylseskrue, #5-40 gjengestørrelse, 316 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG8UPW Modell: U55050.012.0037Kryssref: 29DT78 / 42KT78
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
547NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 5-40
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse316
Hode Dia.0.2188 "
Hodehøyde0.0625 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Min. Gjengelengde3 / 8 i
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-65 grader F til 300 grader F
Tråd Dia.#5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55050.012.0037 Hylseskrue, #5-40 gjengestørrelse, 316 klasse, 100PK
547NOK /pakke