Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51798.050.0200 Clevis Pin, 2 Inch Length, 18-8 Grade, 1/2 Inch Pin Dia. | CG8ULF 41MF64

FABORY U51798.050.0200 Gaffelnål, 2 tommers lengde, 18-8 klasse, 1/2 tommers pinnedia.

På lager
Vare: CG8ULF Modell: U51798.050.0200Kryssreferanse: 41MF64
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
211NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festelengde2
Klasse18-8
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde2"
Pin Dia.1 / 2 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.059
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51798.050.0200 Gaffelnål, 2 tommers lengde, 18-8 klasse, 1/2 tommers pinnedia.
211NOK / enhet